曜日別特売

LED懐中ライト

LED懐中ライト - オーム電機LED懐中ライト - オーム電機LED懐中ライト - オーム電機LED懐中ライト - オーム電機LED懐中ライト - オーム電機LED懐中ライト - オーム電機
(2件のレビュー)

LEDを使用しているので長寿命・省電力です。高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです。本体は耐候性に優れたABS樹脂で、家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています。

ホワイト光源白色LED使用(LEDは交換できません)電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
最大径(Φmm)
連続使用時間(時間)
使用電源
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12853830LHP-04C5154約36アルカリ乾電池使用時:約25、マンガン乾電池使用時:約12(新品未使用乾電池使用時)単3形乾電池2本(テスト用電池付属)単3形乾電池2本(テスト用電池付属)
499
549(税込)
当日出荷
12853839LHP-05C5174約50アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約20(新品未使用乾電池使用時)単2形乾電池2本(テスト用電池付属)単2形乾電池2本(テスト用電池付属)
598
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12853830
2023-11-15
用途: 常備用
卸売・小売業

本体にはロゴも品番も無く、悪く言えばチープな印象ですが、軽くて作りはシンプル、故障の心配も少ないと思います。
とても明るく使い勝手は良さそうです。すぐ持ち出せる場所に必要な人数分揃える事にしました。

対象商品 : 12853830
2023-04-24
用途: 検針
福山青果株式会社卸売・小売業

安いお値段でしたので、正直、あまり期待はしていなかったのですが、十分に使えて
照明も明るく、大変に使い勝手がいいです。選んで良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする