曜日別特売

毛玉取り

毛玉取り - オーム電機毛玉取り - オーム電機毛玉取り - オーム電機毛玉取り - オーム電機
(3件のレビュー)

小さくて軽い手のひらサイズのたまご型フォルム
約32mm外刃ですみずみまで毛玉を取ります
保管時も安心、外刃カバー付
着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース
単3乾電池2本使用(電池別売)

付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書質量(g)約90(乾電池を含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×99×75コードなし動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)内容量1個
取扱説明書:(1.22MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12854460KAJ-KE508R
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12854460
2026-03-15
用途: Tシャツの毛玉取り
飲食業

安かったので心配してましたが毛玉がみるみるとれてとてもいい買い物をしました

対象商品 : 12854460
2023-12-24
用途: 作業服の毛玉取時
飲食業

値段が安く小型軽量でとても重宝させていただいております。

1が参考にしています
2025-05-03
用途: 衣服の毛玉取り

手で取りにくい滑らかな生地の上の小さな毛玉も取れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする