曜日別特売
モノタロウ

クレモナロープ 3打ち

クレモナロープ 3打ち - モノタロウクレモナロープ 3打ち - モノタロウクレモナロープ 3打ち - モノタロウクレモナロープ 3打ち - モノタロウクレモナロープ 3打ち - モノタロウクレモナロープ 3打ち - モノタロウクレモナロープ 3打ち - モノタロウクレモナロープ 3打ち - モノタロウ
(4件のレビュー)

(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。
耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。
荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。

用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)種類3打ち長さ(m)50内容量1巻
注意
※古くなったり、傷が付いたり、よじれ(キンク)のある場合は危険なので使用をしないで下さい。
※産業用業務用ロープとして製造している為、製造過程で空気中の微量の埃、糸などの混入、または巻取り過程で汚れが付着することがありますが、性能には問題はございません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(Φmm)
切断荷重(kN)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15075910-1.0763.33
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15075919-2.497.16
7,198
7,918(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15075928-3.71214
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15075937-5.61418.6
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15075946-7.51623.8
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15075910
2025-09-24
用途: ギンナン実の収穫ネット保持

2×50mネット(18766117)2枚を、地上張りから空中張りへ変更するために、2枚ネットを縫い合わせながら幹に縛り付けて、地上から浮かせギンナン実をネットで受ける支えとして購入。
伸びが少なく結び目が滑ることも無く作業がし易かったです。他の方のレビューにもあるように耐久性もありそうなので、追加購入します。
個人的な使用目的なので一般的には不要かと思いますが、端部のほつれ防止用テープ巻が円周だけでした、網目にロープをくぐらせる時、ロープ端部が網目に引っ掛かり作業性が悪かったため、ロープ端面にテープを貼ってから円周に巻いていただけるとさらに良いです

対象商品 : 15075919
2023-12-13
用途: 材料の荷縛りに
製造業

やっぱり荷縛りにはクレモナが一番使いやすい。
ナイロンロープだと滑って直ぐに緩んでしまうので危ない

対象商品 : 15075946
2023-05-01
用途: ボート係留用に購入しました
プロボックス株式会社建設業・工事業

とてもがっちりしていてとてもいい感じです。
ボート係留用に使用して間違いないかと思いますね!
後は耐久性を観察していきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 15075928
2024-09-12
用途: ボートのアンカー用のロープに使用しました。

まだ、使い始めて間がないので、多少ロープに硬さが残っています。もうしばらく使えば、もう少し柔軟性が出てくると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする