カクセー
スマートキャリー
お掃除の時に、風向きを変えたい時に。部屋から部屋へ移動させるときなど。キャスター付きだからとっても簡単です。3サイズ展開で、ファンヒーターや大型の観葉植物などサイズに合わせてお選びいただけます。
適合
外形寸法幅505×奥行350mmまでの石油ファンヒーター
高さ(mm)
75
質量(g)
900
材質(車輪)
ポリプロピレン、ポリカーボネート
耐荷重(kg)
50
キャスター
6輪自在(うちストッパー付2輪)
荷台寸法(幅)(mm)
386
耐熱温度(℃)
-20~110
荷台寸法(奥行)(mm)
546
材質(荷台)
ポリプロピレン/ポリカーボネート
有効内寸法(幅×奥行)(mm)
510×353
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12940395
715610
545×386
65
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください