パール金属
スキット 折りたたみ式コンテナ
折りたたんでコンパクトに収納。小物や備品の保管に。サイズ違いも積み重ね可能。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941138
HB-6491
570×285×145
ホワイト
30
¥
1,800
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12941147
HB-6492
285×285×145
ホワイト
30
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12941156
HB-6493
285×140×145
ホワイト
45
¥
1,000
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください