曜日別特売

強力害獣バリア

強力害獣バリア - TOMSON(トムソン)強力害獣バリア - TOMSON(トムソン)

耕作地周り・山林・庭を害獣から守る忌避剤(粒状タイプ)です。人や農作物には害はありません。インドセンダン(ニーム)の実を粉にして配合してます。
害獣に侵入されたくない場所に置くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。
害獣がいつも来るような場所や畑・田との境界線などに、帯状または山状にかためる様にしてまきます。
長雨が続くと効果が薄まるので、雨でない時に使用して下さい。
多く使えば、より効果が高まります。
強風や害獣が空腹・発情期などは効果がでにくい場合があります。
対象害獣:イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ
成分:ニームの実・木酢液・パーライト等

用途害獣から守る忌避剤対象動物イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ有効期間約1ヵ月(気象条件により変わります)内容量1本
注意
※本品は農薬ではありません。(非農耕地用)
※食べ物ではありません。子供の手が届かない直射日光を避けた冷暗所に保管して下さい。
※天然素材なので変色が生じたり、粒の表面や大きさが一定ではありませんが、品質には何ら問題はありません。
※容器の特性状、臭いが漏れることがありますので、臭い移りして困るものの近くには置かないで下さい。
※原料の中で有機物を使用していますのでカビや粒の色がまばらにでることがありますが使用に関しては問題ございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量(L)
質量(kg)
散布量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12940700-21.08最大で約 100 坪の外周に散布可能(目安)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
12940709-52.7最大で約 300 坪の外周に散布可能(目安)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする