ノサックス
鍛冶鳶 山葵
長く鳶職人に愛される高所用安全靴に新色が追加。溶接対応のマジクタイプ。
用途
高所作業に最適
形状
ハイカット
色
山葵
材質(アッパー)
牛ベロア皮
機能
耐滑、踏み抜き防止インソール
JIS規格
JIS T8101 革製S種 P F
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941716
N4120
25
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
12941725
N4120
25.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
12941734
N4120
26
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
12941750
N4120
26.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
12941759
N4120
27
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
12941768
N4120
28
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください