アルテモンド
綿麻キャンバス 生地
綿に麻をミックスすることにより、その特性である「シャリ感」と「優れた水分の給水・発散性」による清涼感を合わせもった素材です。
用途
シートクッション、クッション、クッションカバー、座布団、座ぶとん、座布団カバー、座ぶとんカバー、座イス、座いす、マルチカバー、スツール、クラフト、クラフト用(バッグ・小物・イスの張替え)、ペット用カーシートカバー、コスプレ衣装、よさこい衣装、舞台衣装
長さ(m)
55
幅(cm)
150
混率(%)
綿85、麻5
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12993236
CF01
キナリカス残し
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993245
CF02
あかね
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993254
CF03
だいだい
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993270
CF06
くり
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993279
CF08
こん
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993288
CF09
黒
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993297
CF18
オフホワイト
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993306
CF24
うす茶
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993315
CF26
オートミール
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993324
CF31
オーカーブラウン
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993340
CF36
ブルーグレイ
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993349
CF37
エメラルドグリーン
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993358
CF38
グレイベージュ
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993367
CF41
フォグブルー
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993376
CF42
黒茶
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993385
CF43
黄がらいろ
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993394
CF44
こけいろ
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993410
CF45
梅むらさき
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200