アルテモンド
OXプリント 787アンデス 生地
伝統的なスタイルと大胆なデザインのネイティブ柄
用途
クッション、クッションカバー、座布団カバー、コタツふとん、座椅子、ソファ、ソファカバー、ベッドカバー、布団カバー、ピロケース、カーテン、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、トラベル用品、風呂敷、のれん、バッグなど
長さ(m)
55
幅(cm)
150
混率(%)
綿100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12994530
787-C
ライトベージュ
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994548
787-E
ライトグレー
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994505
787-A
ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994514
787-B
ボルドー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994539
787-D
ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200