アルテモンド
はっ水 アイリッシュ 生地
ホームファッションで幅広い用途に使われている綿オックスの生地にはっ水加工をしました。
用途
クッション、クッションカバー、座布団カバー、カーシートカバー、座椅子、ソファ、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、バッグ
長さ(m)
55
幅(cm)
150
混率(%)
綿100
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12994645
HA05
オフ白
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994654
HA06
ブラック
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994670
HA07
キナリカス残し
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994679
HA13
パステルグリーン
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994688
HA22
ブルーセレスト
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994697
HA29
ファイアーレッド
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994706
HA31
ビビッドグリーン
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994715
HA32
ロイヤルブルー
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994724
HA49
クリームイエロー
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994740
HA50
ダークブラウン
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994749
HA53
ボルドー
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994758
HA64
ベージュ
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994767
HA68
ダークブルー
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994776
HA88
キューピッドピンク
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994785
HA97
ベンゲブラウン
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200