曜日別特売

ソーラーワイヤーストリッパー

ソーラーワイヤーストリッパー - WEICON

ソーラーケーブルをクイックストリップ

用途
ソーラーケーブル用のミニワイヤーストリッパー
2つの刃で幅広いソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)が可能です
長さを調整するストッパーを内蔵しています
ケーブルをカットするサイドカッター付きです
閉じた状態でとまるロッキング式でスペースと安全を確保します
WEICON NO.3
全長(mm)125質量(g)57切断能力サイドカッター:最大11AWG使用範囲(mm2)1.5~2.5、4.0~6.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)15~13、11~9使用範囲(Φmm)6~28アズワン品番65-0585-59切断能力(mm2)サイドカッター:最大4内容量1丁
注意
※刃の交換はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1299498652002003
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする