「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー
「地図の見やすさ」に徹底的にこだわり開発した新地図色「スマートカラー」
3Dと2Dの長所を兼ね備えた 革新的な地図描画
新次元の操作系 オーガニックGUI
HDMI&ワイヤレスミラーリングで高画質な映像を楽しめる。
溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質
いつでもドライバーにとって 最適な視点/視野から ナビゲーション。
スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能を さらに拡張。
安心・安全を タイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で 安心ドライブ。
つながる広がる、新HD領域 彩速ナビのスマート連携で、 快適で安心・安全なドライブを
寸法【グラフィックイコライザー】調整幅 (Step):±9dB (1dB)
【ローパスフィルター(サブウーファー出力)】調整幅:6dB/Oct.
【ハイパスフィルター】調整幅:6dB/Oct.
【タイムアライメント】調整幅(Step):0cm ~ 610cm (1cm)、レベル調整幅(Step):-8 ~ 0dB (TW:0.5dB, SP:1dB)
対応メディア【ディスク】Audio:MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA
【USB/ SD】Audio:MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、Video:MPEG-4 Video/ MPEG-4 AVC (H.264)/ WMV
質量(g)GPSアンテナ:79、エレメント:約40(1本あたり、ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~60周波数(Hz)【グラフィックイコライザー】62.5~16k、【ローパスフィルター(サブウーファー出力)】カットオフ:30~250、【ハイパスフィルター】カットオフ:30~250外形寸法(mm)エレメント:117.5×86最大出力(W)50×4ケーブル長(m)GPSアンテナ:3.5、地デジアンテナ:4表面処理グレア処理表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)電源電圧(V)14.4(10.5~16)インターフェース対応:HDMIディスクDVD-Video、 DVD-VR (CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmCD非対応)表示可能色数1677万色 (Real 8bit)入力端子HDMI:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統駆動方式TFTアクティブマトリクス端子外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin)アンテナフィルム型出力端子プリアウト:フロント/リア/サブウーファー、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統画素数2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB)配列画素:RGBストライプ配列受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8記録メディアSD/SDHC/SDXC出力レベルプリアウト出力:2.2Vrms、映像出力:1Vp-p/75Ωタッチパネル方式静電容量式タッチパネル入力レベルリアビューカメラ入力(専用端子):1Vp-p/75Ω、ドライブレコーダー映像入力:1Vp-p/75Ω、AV入力:1Vp-p/75Ω・音声最大入力レベル:2.0Vrmsm受信チャンネル(ch)UHF 13~52チャンネルバックライトLED光源(カスタム)BluetoothBluetooth Ver. 5.0準拠最大消費電流(A)15USBタイプUSB (Type-A):USB2.0 High SpeedTVチューナーワンセグ無線LANWi-Fi:802.11 b/g/n対応プロファイルHFP/ PBAP/ A2DP/AVRCP/ SPP/ PAN内容量1台