曜日別特売

CD/DVD/MEMORY NAVI

CD/DVD/MEMORY NAVI - JVCケンウッド

「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー
HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能
いつでも、どこでも、ドライバーにとって使いやすいナビゲーション。
スマートフォン連携でより便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。
安心・安全をタイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で安心ドライブ。
高精細な録画と安心・安全なドライブのためにナビ連携型ドライブレコーダー

仕様
【衛星測位システム】受信衛星 :GPS、QZSS(準天頂衛星)、SBAS、受信周波数帯:L1、測位形式 :3D/DGPS
【VICS】○(内蔵、VICS WIDE対応)
【内蔵センサー】6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
【HDMI入力】量子化ビット数(音声):16/20/24bit
対応メディア
【ディスク】AUDIO:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis
【USB/SD】AUDIO:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis、VIDEO:MPEG-4 Video/ MPEG-4 AVC (H.264)/ WMV
入力端子
【HDMI入力】TYPE-D × 1系統
【リアビューカメラ入力(専用端子)】オリジナルコネクタ(8pin)
【フロントDVR映像入力】1系統
付属品GPSアンテナ、Bluetooth®;用マイク、地デジアンテナエレメント、地デジアンテナケーブル、電源ケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書質量(g)GPSアンテナ:79、エレメント:約40(1本あたり、ケーブル含む)寸法グラフィックイコライザー/調整幅(Step):±9dB(1dB)、タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):ー8~0dB(TW:0.5dB、 SP:1dB)使用温度範囲(℃)-10~60周波数(Hz)グラフィックイコライザー:62.5~16k外形寸法(mm)エレメント:117.5×86最大出力(W)50×4ケーブル長(m)GPSアンテナ:3.5、地デジアンテナ:4表面処理グレア処理表示方式透過型TN液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)電源電圧(V)14.4(10.5~16)インターフェースHDMIディスクDVD-Video、DVD±R/±RW/±RDL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmCD 非対応)解像度1280×720P_59.94Hz/60Hz、720×480P_59.94Hz/60Hz、40×480P_59.94Hz/60Hz表示可能色数26.2万色サンプリング周期(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz駆動方式TFTアクティブマトリクス端子外部機器通信端子:オリジナルコネクタ(7pin)アンテナフィルム型出力端子映像出力:1系統信号方式音声:リニアPCM画素数1152000個 水平800 × 垂直480 × 3(RGB)配列画素:RGBストライプ配列埋め込み寸法(mm)本体:178×100×155受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8記録メディアSD/SDHC/SDXC出力レベル映像:1Vp-p/75Ω受信チャンネル(ch)UHF 13~52チャンネルバックライトLED光源BluetoothBluetooth Ver. 4.1準拠最大消費電流(A)15USBタイプUSB (Type-A):USB2.0 High SpeedTVチューナーワンセグ対応プロファイルHFP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP、PAN内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
画面サイズ
タッチパネル方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12995309MDV-S809F本体:2.2、パネル部:1HDMI入力:10.8×7.5×26.5、本体:178×100×158(突起物は除く)、パネル部:225×137×22(突起物は除く)、GPSアンテナ:36×12.8×338V型ワイド VGAパネル静電容量式タッチパネル
オープン
取扱い終了
返品不可
12995318MDV-S809L本体:2.4HDMI入力:10.8×7.5×26.5、本体:197×125×182、GPSアンテナ:36×12.8×338V型ワイド VGAパネル静電容量式タッチパネル
オープン
取扱い終了
返品不可
12995327MDV-S709W本体:2.3HDMI入力:10.8×7.5×26.5、本体:206×104×174、GPSアンテナ:36×12.8×337V型ワイドVGAパネル軽荷重抵抗膜タッチパネル
オープン
取扱い終了
返品不可
12995336MDV-S709本体:2.2、パネル部:1HDMI入力:10.8×7.5×26.5、本体:180×100×183、GPSアンテナ:36×12.8×337V型ワイドVGAパネル軽荷重抵抗膜タッチパネル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする