曜日別特売

クリネックス システィ

クリネックス システィ - 日本製紙クレシアクリネックス システィ - 日本製紙クレシア

パルプ配合にこだわり、ふんわりなめらかな肌ざわりになりました
マイクロエンボスの両面仕上げで、真のやわらかさを追求しました
優れた吸水性で温水洗浄便座でも気持ち良く使っていただけます
ピュアパルプ100%の商品です。ピュアパルプとは、初めて加工されたパルプのことです
ミシン目は長さが調整しやすい114mmです

種別芯あり材質パルプ幅(mm)114タイプダブル長さ(m)40シリーズクリネックス色(柄)花柄香り無香FSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-011708内容量1袋(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13415388-ハピネスピンク
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
13415397-リラックスブルー
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする