曜日別特売

ダブルユニバーサル

ダブルユニバーサル - 東都興業ダブルユニバーサル - 東都興業ダブルユニバーサル - 東都興業ダブルユニバーサル - 東都興業ダブルユニバーサル - 東都興業ダブルユニバーサル - 東都興業

パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルとボルト・ナットで仮組み済みです。

用途ハウス用部材。セット内容ユニバーサル金具×10個、ボルト×5個、ナット×5個内容量1袋(10個)
注意
※本品は片側パーツ(ユニバーサル金具)の10個入りです。使用例画像の使い方をされる場合、本品は「5組」となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129961493006369-0054-019×19mm40単品:70×20×23、セット袋:130×100×45400
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
129961583006371-0054-022×22mm40単品:75×20×25、セット袋:110×90×55400
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
129961673006373-0054-025×25mm60単品:90×25×35、セット袋:135×110×65600
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする