愛星特発
マルチ押え
マルチ、不織布、反射シートの押さえ杭に。
用途
マルチ、不織布、反射シートの押え用。
材質
メッキ線
色
赤
種類
丸型
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12996438
-
単品:20、袋:400
単品:80×150×3、袋:100×210×70
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
12996447
-
単品:21、袋:420
単品:80×200×3、袋:100×250×75
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください