愛星特発
防草シート押え
防草シートなど雑草対策シートをしっかり固定します。
用途
シート類用の固定具。シートに突き刺す為、先突加工有です。ご注意下さい。
材質
カーボン線
種類
丸型
径(Φmm)
4
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12996456
-
単品:35、袋:700
単品:4×180×4、袋:90×265×85
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
12996465
-
単品:40、袋:800
単品:4×220×4、袋:85×310×85
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
12996474
-
単品:35、袋:700
単品:4×150×4、袋:85×235×85
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
12996490
-
単品:40、袋:800
単品:4×200×4、袋:85×285×85
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください