愛星特発
コの字杭
(1件のレビュー)
コの字型のシート留め杭です。
用途
シート類用の固定具。
材質
メッキ線
質量(g)
単品:20、袋:400
種類
コの字型
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12996499
-
単品:80×180×4、袋:135×210×25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
12996508
-
単品:80×210×4、袋:195×260×25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください