液体ブルーレットおくだけ除菌EX

液体ブルーレットおくだけ除菌EX - 小林製薬
(1件のレビュー)

除菌処方で水ぎわの黒ズミの発生を抑えお掃除が楽になります。
除菌率99%です(黒ずみの発生原因になる菌の繁殖を抑える)。

成分陽イオン界面活性剤、香料、非イオン界面活性剤、両性界面活性剤タイプ詰替シリーズブルーレット香りブルーミント使用場所トイレ商品タイプ置き型内容量1個(70mL)
注意
※すべての菌を除菌するわけではない
※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。使用期間中、まったく黒ズミが発生しない訳ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13415117-
320
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13415117-61712326-- 液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 61712326液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤小林製薬1個(67mL)
359
税込395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13415117
2023-06-15
用途: トイレ
製造業

社内のトイレに設置。
3日も置いていないと、黒ずみが出てきていたが設置後は気にならなくなった。
芳香剤かわりにもなるし、一石二鳥

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする