曜日別特売

きえーるH 加湿器用

きえーるH 加湿器用 - 環境大善きえーるH 加湿器用 - 環境大善きえーるH 加湿器用 - 環境大善きえーるH 加湿器用 - 環境大善きえーるH 加湿器用 - 環境大善きえーるH 加湿器用 - 環境大善きえーるH 加湿器用 - 環境大善きえーるH 加湿器用 - 環境大善

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液

シリーズきえーる
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12997926H-KK-1001個(100mL)(バイオマスボトル)PE・(キャップ)PP40×40×151本体
500
499
549(税込)
11日以内出荷
12997935H-KK-6001個(600mL)ボトルPET 計量キャップPP65×65×250本体
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
12997944H-KK-18LT1個(18L)(袋)PE・(コック・キャップ)PP300×300×290詰替/業務用
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
12997960H-KK-1LT1個(1L)パウチPE・PA80×80×245詰替
2,400
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
12997969H-KK-4LT1個(4L)ボトル・キャップPE190×125×277詰替/業務用
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする