曜日別特売

エンジンチェーンソー

エンジンチェーンソー - 新ダイワ
(1件のレビュー)

もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能
E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。

使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断有効長さ(mm)
チェーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12998380E2235S/35035025AP-76E
85,000
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12998389E2235S/350VX35091VXL-52E
85,000
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12998398E2235S/40040025AP-84E
86,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12998407E2235S/400VX40091VXL-58E
86,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-18
用途: 林業伐採
その他業種

1ヶ月使用した感想はまずは小型で軽く取り回しが自由自在で振動が極めて少なく音が低音で静かな印象です。パワー自体は排気量もあってパワフルではありませんがチェーンが25APなので確実な目立てが出来るプロユーザーであれば滑らかで非常に軽く切れ込むのでパワー不足は感じません。メンテナンス適には鋸屑の排せつが非常に良く掃除は最小限で楽々ですね、あえて難点と言えばエアーフィルター掃除時のカバーの取り付けがしづらいこととプライマリポンプ(200円で買えます)が壊れ安い事ぐらいです。値段も含めトータルで非常に優秀な製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする