NewHikari
プッシュ式レジスター(フィルター付)
プッシュ操作で3段階給気量調整可能。
花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。
フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品
ボード取付用ビス、壁パッキン
材質
ABS樹脂
色
アイボリー
種類
角型レジスター
内容量
1個
関連資料:
商品リーフレット(1.84MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12998748
SH-VPR100F
100
100
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
12998757
SH-VPR150F
150
150
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください