曜日別特売

水の【激落ちくん】

水の【激落ちくん】 - LEC(レック)水の【激落ちくん】 - LEC(レック)水の【激落ちくん】 - LEC(レック)水の【激落ちくん】 - LEC(レック)水の【激落ちくん】 - LEC(レック)水の【激落ちくん】 - LEC(レック)
(3件のレビュー)

水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
IH・ガスコンロ・レンジフードやキッチン壁の飛び散り油に。冷蔵庫の内外、電子レンジ等の調理家電のお掃除に。食卓の食べこぼし、リビングの手アカ・皮脂汚れ・ヤニ汚れ、窓ガラスのお掃除に。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。界面活性剤不使用なので、泡立ち・ヌルつきがなく仕上げの水拭きも不要。

用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。成分アルカリ電解水シリーズ水の激落ちくん液性アルカリ性香り無香料商品タイプ詰替繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※開封後は早めにお使いください。
※万一飲み込んだ場合は水を飲み、専門医にご相談ください。
※目に入った場合は、すぐに流水で洗い、専門医にご相談ください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌の弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
※こどもの手の届かない所に保管してください。
※直射日光の当たる所、高温になる所、凍結する所、アルミ・ニス塗りの家具等使用できない場所には保管しないでください。
※他の容器に移し替えないでください。
※使用後の容器は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12999116S010611袋(500mL)
オープン
229
252(税込)
当日出荷
12999134S010621袋(2000mL)
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: テーブルや家具の拭き掃除
株タカマ製造業

臭いもなく・使用したあとのべたつき感もありません。

対象商品 : 12999134
2023-08-29
用途: 障子を洗いました
その他業種

障子を洗いました、25年ほど使ってる障子なので最近水拭きすると茶色い色素が出てくるようになったのでこちらで、10年ぐらいは新しくなりました

2023-05-11
用途: 車内装のタバコヤニ取り
その他業種

リンサークリーナーにて使用致しました。
驚くほど汚れが取れみちがえるようになりました♪
タオルで吸着させても使ってみましたがあまり綺麗になりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする