摂津金属工業
テーブルトップ
ラック上面に載せるだけで、ラック上部にモニター等を置くことができます。
幅(mm)
520
質量(kg)
3.1
色
アイボリー
高さ(mm)
17.5
奥行(mm)
600
適合本体シリーズ名
FLC
主材質
パーティクルボード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12999308
FLO-600TT
¥
14,240
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください