曜日別特売

ガイドマウントフレーム

ガイドマウントフレーム - 摂津金属工業ガイドマウントフレーム - 摂津金属工業

短いサポートアングルを取り付ける場合にラックのDフレームに対して取り付けます。
特設溝に各種ナットを挿入することにより、M5のねじ穴を設けることができます。

幅(mm)17B2アルマイト奥行(mm)50主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
適合本体シリーズ名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12999317FLO-0350GF0.26336FLC(H350)
2,140
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12999326FLO-0450GF0.33436FLC(H450)
2,360
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12999335FLO-0550GF0.41536FLC(H550)
2,630
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12999344FLO-0650GF0.49636FLC(H650)
2,960
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12999360FLO-0750GF0.56736FLC(H750)
3,190
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12999369FLO-0850GF0.64836FLC(H850)
3,430
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする