摂津金属工業
キャスター
FLCシリーズ用のキャスターです。
取付は標準のレベルアジャスターとの交換になります。
幅(mm)
48
質量(kg)
0.44
色
ブラック
高さ(mm)
81
奥行(mm)
53.6
適合本体シリーズ名
FLC
主材質
ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容質量(kg)
40/1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12999378
RACT-066-10-S
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください