摂津金属工業
ベンチレーションパネル(スチール製)
19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。
ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。
奥行(mm)
15
主材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12999789
RVP-0548F-H0
480
0.26
ブラック(マンセルN1.0)
50
高さ1J
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12999798
RVP-0548F-H9
480
0.26
ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
50
高さ1J
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12999807
RVP-0548F-V0
480
0.27
ブラック(マンセルN1.0)
50
高さ1J
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12999816
RVP-0548F-V9
480
0.27
ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
50
高さ1J
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12999825
RVP-0448F-H0
482
0.24
ブラック(マンセルN1.0)
43.7
高さ1U
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12999834
RVP-0448F-H9
482
0.24
ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
43.7
高さ1U
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12999850
RVP-0448F-V9
482
0.24
ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
43.7
高さ1U
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください