使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。
出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。
裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。



安価なアルミホイールですが、手組入替時に使用してみました。最初のビート起しが安心に出来ました。消耗品扱いの認識にて使用。
オートバイのタイヤ交換用に購入しました。
ホイールが純正品ではなく、マグネシウムなので、リム側のカバーはある為、レバー側のカバーも探していたところヒットしました。
頻繁値交換するわけではないので、このコスパは魅力的です。
タイヤの組み替え時、ホイールの傷防止には必需品。ただレバー先端に僅かでもカバーが掛かる形状だとより使いやすいと感じました。
タイヤの組み替え時、ホイールの傷防止には必需品。ただレバー先端に僅かでもカバーが掛かる形状だとより使いやすいと感じました。
手持ちのタイヤレバーには緩くてダメです。もっと小さく薄いやつが欲しいです。2輪用もあると便利かもしれません。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより大きめになっています。との事ですが、いつもタイヤチェンジャーで使用しているタイヤレバーが一回り小さくて、サイズが合わずに使えません。タイヤレバーカバーが動いて落ちてしまい、レバーとの一体感が無いので、テープなどで固定すれば使えると思いますが、使い勝手、作業性は良くありません。少し残念です。
ご希望に添えず申し訳ございません。
多くのタイヤレバーに適合する汎用品となっているのと、カバーをホイールにあてていただいた状態で、レバーの位置を前後に調整できるようにサイズが大きめになっております。