曜日別特売

USBハブ 4ポート

USBハブ 4ポート - トライメイトUSBハブ 4ポート - トライメイトUSBハブ 4ポート - トライメイトUSBハブ 4ポート - トライメイトUSBハブ 4ポート - トライメイトUSBハブ 4ポート - トライメイトUSBハブ 4ポート - トライメイト
(5件のレビュー)

スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。

ブラックポート数4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-Aケーブル長(mm)300USBポート数4伝送速度(Mbps)480USB規格USB 2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13009214TR-UBP001-BK
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13009214
2026-02-04
用途: 事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

接続が途切れます。息継ぎする感じで、数秒途切れて復帰を繰り返します。このハブを介さなければ、症状が出ない事は確認できたので、このハブが原因のようです。

2025-12-03
用途: 通常業務

令和7年5月に購入したものですが、パソコンに差し込んでもちょっとした振動などで接触が途切れたり、またつながったりします。交換してもらえるのでしょうか?

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-04-24
用途: 構造計算データ
建設業・工事業

構造計算用データが入ったUSBがいくつかあり、ハブポートが4個あり助かっています

2025-06-12
用途: 差し込み部分がぶかぶかです
丸昭自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

差し込み部分が、ぶかぶかなので外れてしまい動かなくなるのでその都度差し込みし直すのがめんどくさいです。安かったので購入しましたが、他のものを購入し直します。

対象商品 : 13009214
2023-03-30
用途: pc本体の4つのUSBポートのうち、2つが使えなくなった為。
医療・福祉・介護関連業

特別使い難くも、使い易くもなくない。
本体の角を丸くして、軟らかなデザインにするのは、如何でしょうか?
また、滑り止め加工して、抜き差しをし易くするとか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする