BIG DAISHOWA
ベースマスター
ストローク(mm)
1
質量(g)
240
高さ精度(mm)
50+0.005
バッテリー
SR44×2個
測定圧力
0.3N
最小測定管径(Φmm)
0.05
繰返し精度
±1μm
信号方式
発光リング点灯(緑)
バッテリー稼動時間
連続8時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13001557
BM-50MH
¥
56,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください