煙突式角型石油暖房機

煙突式角型石油暖房機 - サンポット
仕様石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6Z-2)同梱、背面カバー別売質量(kg)33管径(Φmm)延長管:40暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:30畳まで(49.5mm2)/温暖地:26畳まで(43mm2)暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:19畳まで(31.5mm2)/温暖地:19畳まで(31.5mm2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×709×308暖房出力(kW)同時使用:6.98~2.12(6000~1820kcal/h)、ストーブ単独:6.02~2.12(5180~1820kcal/h)、床暖房出力:1.16~0.47(1000~400kcal/h)筒径(Φmm)給排気筒:60グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])8.12~2.47[0.789~0.24]内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13000385KSH-10K8 A1
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする