クツワ
タッチペン
筆入にも入り、こどもの手にも使いやすいミニサイズのタッチペン
お名前スペース付
材質
アルミニウム、ABS、シリコーン
質量(g)
12
対応機種
タブレット、スマートフォン(静電容量式タッチパネル)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
10×96
商品タイプ
本体
対応タッチパネル方式
静電容量式
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13267085
MT005BK
ブラック
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
13267110
MT005PU
パープル
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
13267119
MT005MT
ミントグリーン
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
13267094
MT005BL
ブルー
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください