曜日別特売

PowerEdge T150

PowerEdge T150 - Dell

エントリレベルのタワーサーバーで、強力なコンピュートを提供しながら、一般的なビジネスワークロードに手頃な価格で対応します。

ブラックタイプ3200MT/s UDIMM寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×175×435(これらの寸法にはタワーの脚、およびPSUハンドルは含まれません。)本体質量(g)11680(ベースモデル)保証期間1年使用CPUXeon E-2324G(4コア)スロット空1/全4OSWindows Server 2019 StandardRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
HDD
コントローラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13001514SVPT011-0011メイン(標準):8GB/(最大)128GB(標準)4TB/(最大)80TBディスク:SAS+SATA、RAID1構成済(H355/Hardware RAID-RAID0、1、10対応)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13001530SVPT011-0071メイン(標準):16GB/(最大)128GB(標準)1.8TB/(最大)80TBディスク:SAS+SATA、RAID5構成済(H755/Hardware RAID-RAID0、1、5、6、10、50、60対応)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13001539SVPT011-0081メイン(標準):16GB/(最大)128GB(標準)6TB/(最大)80TBディスク:SAS+SATA、RAID5構成済(H755/Hardware RAID-RAID0、1、5、6、10、50、60対応)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13001548SVPT011-0091メイン(標準):32GB/(最大)128GB(標準)12TB/(最大)80TBディスク:SAS+SATA、RAID5構成済(H755/Hardware RAID-RAID0、1、5、6、10、50、60対応)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする