曜日別特売
SVPT011-0011 PowerEdge T150 Dell 13001514

PowerEdge T150

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード13001514品番SVPT011-0011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エントリレベルのタワーサーバーで、強力なコンピュートを提供しながら、一般的なビジネスワークロードに手頃な価格で対応します。

仕様2TBSATA 2ブラックタイプ3200MT/s UDIMM寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×175×435(これらの寸法にはタワーの脚、およびPSUハンドルは含まれません。)本体質量(g)11680(ベースモデル)メモリーメイン(標準):8GB/(最大)128GBHDD(標準)4TB/(最大)80TB保証期間1年使用CPUXeon E-2324G(4コア)スロット空1/全4OSWindows Server 2019 StandardRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コントローラディスク:SAS+SATA、RAID1構成済(H355/Hardware RAID-RAID0、1、10対応)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする