曜日別特売

これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感

これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 - GAONA(ガオナ)

レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。
ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。
マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。
スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。
賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。
取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。
KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0)
MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14)
東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5)
リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)

用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13003429GA-FC038
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする