VENTION
3イン1アウトHDMIスイッチャー / グレーメタルタイプ
3画面自由に切り替え、3イン1アウトHDMIスイッチャー
電源
DC 5V/1A
通信方式
HDMI入力、HDMI出力
インターフェース
HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
4K 30Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
HDMI規格
HDMI 1.4
材質(シェル)
ABS+アルミニウム合金
内容量
1個
注意
※3in 1out一方通行のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006116
AF-2403
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください