VENTION
1イン4アウトHDMIスプリッター / ブラック
さらに多くのHDMI機器に接続、1イン4アウトHDMIスプリッター
電源
USB Type-A
出力方式
HDMIからHDMI(インプットからアウトプット)
インターフェース
HDMI Aメス、DC電源ポート
プラグ
金メッキ
解像度
4K 30Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
SII987B
HDMI規格
HDMI 1.4
材質(シェル)
ABS+アルミニウム合金
内容量
1個
注意
※1in 4out一方通行のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006150
AC-2496
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください