VENTION
HDMIオーディオセグレゲーター / ブラックメタルタイプ
HDMI オーディオスプリッター
供給方式
電流:USB
インターフェース
HDMI, SPDIF, RCA(L/R), USB
解像度
4K 30Hz
コネクタ
金メッキ
伝送方法
HDMI入力、HDMI出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
HDMI規格
HDMI 1.4
材質(シェル)
メタル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006186
AF-2595
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください