VENTION
メスオーディオポートと電源を備えたHDMI - VGAコンバーター
メスオーディオポートと電源を備えたHDMI - VGAコンバーター
AWG
32AWG
インターフェース
HDMI, VGA, USB2.0 Micro-B, 3.5mm
解像度
1080ピクセル 60Hz
コネクタ
金メッキ(HDMI),ニッケルメッキ(VGA)
伝送方法
HDMIからVGA
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
3.5mmオーディオケーブル、micro USB Type-B(ブラック 0.6m)
材質(シェル)
ABS
内容量
1個
注意
※HDMI to VGA一方通行のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006195
42-2663
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください