VENTION
HDMI - VGAコンバーター / ブラック
HDMIからVGAへ変換、HDMI - VGAコンバーター
AWG
32AWG
解像度
1080P 60Hz
コネクタ
金メッキ(HDMI), ニッケルメッキ(VGA)
伝送方法
HDMIからVGA
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
CS5210
材質(シェル)
ABS
内容量
1個
注意
※HDMI to VGA一方通行のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006204
42-2670
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください