VENTION
USB3.0 Type-Aケーブル PVCタイプ
双方向、超高速伝達。USB3.0 Type-Aケーブル
材質
コンダクター:錫引き銅
色
ブラック
定格電流(A)
2
コネクタ形状
USB3.0オスーオス
AWG
24+28
プラグ
ニッケルメッキ
材質(シールド)
アルミホイル+メタル編組+GND
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
5
材質(ジャケット)
PVC
変換タイプ
オス-オス
材質(シェル)
PVC
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006755
CO-7378
0.5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
11日以内出荷
返品不可
13006764
CO-7385
1
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006780
CO-7392
1.5
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006789
CO-7408
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006798
CO-7415
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください