VENTION
4ポートUSB 3.0ハブ
USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ、USB-CからAへの変換アダプター付きなので幅広い機器に対応。
電源
5V/2A
ポート数
4
色
ブラック
材質
コンダクター:錫引き銅
材質(シールド)
アルミホイル
材質(ジャケット)
PVC
材質(シェル)
ABS
長さ(cm)
15
AWG
26+32
インターフェース
USB3.0オス、USB-Cオス、 USB3.0メス、Micro-USBメス
プラグ
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
GL3510
伝送速度(Gbps)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006886
CH-8467
4
オープン
¥
4,598
¥
3,698
アウトレット
¥
4,068
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください