USB2.0 Type-A to Type-Cケーブル

USB2.0 Type-A to Type-Cケーブル - VENTIONUSB2.0 Type-A to Type-Cケーブル - VENTIONUSB2.0 Type-A to Type-Cケーブル - VENTION
(1件のレビュー)

USB-Cインターフェース付きデバイスの高速充電ケーブル
USB2.0Type-A to USB Type-C変換ケーブル

材質コンダクター:錫メッキ銅ブラック定格電流(A)3コネクタ形状USB 2.0 A オス / USB2.0 C オスAWG22+28プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイル + アース線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※両方向変換可能です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13007096CO-62540.25
オープン
599
659(税込)
当日出荷
13007105CO-62610.5
オープン
609
670(税込)
当日出荷
13007114CO-62781
オープン
769
846(税込)
当日出荷
13007130CO-62851.5
オープン
819
901(税込)
当日出荷
13007139CO-62922
オープン
799
879(税込)
16日以内出荷
返品不可
13007148CO-63083
オープン
1,098
1,208(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 家での充電

充電しながらスマホを使用するには丁度良い長さでした。
寝ながらのながらスマホにも丁度良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする