VENTION
1ポートUSB-Cウォールチャージャー(20W)US-プラグ
USB-C1個口、ACアダプター
PD20W高速充電対応
出力(W)
最大20
ポート数
1
出力
電源:5V-3A/9A-2.22A/12V-1.67A
インターフェース
USB-C
入力電源
100-240V~50/60Hz 600mA
プロトコル
PPS/PD3.0/QC4.0/AFC/FCP/BC1.2/Apple 2.4A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13007157
FA-8555
ブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13007166
FA-8562
ホワイト
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください