曜日別特売

モバイルモニター/タブレット用スタンドアーム

モバイルモニター/タブレット用スタンドアーム - タイムリー

SurfaceやiPad Proなどの12インチ超級の大型タブレットや、最大15インチのサブモニター搭載が可能なスタンドです。 高さを0~23cmの間で、角度は搭載端末が滑落しない範囲で自由に調整が可能です。 Nintendo Switchは充電しながら使用することが可能です。 小さく折り畳めるので、外出先や出張先に持ち歩けます。

材質樹脂、アルミニウム、端末保護用ゴムブラック質量(g)526寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230端末搭載可能:最大15インチ、900gまでのタブレットやサブモニター保証期間ご購入日より1年間。適合幅(mm)110~380(中央部に搭載した場合)耐荷重(g)約1000(操作時の指や手からの荷重を含む)特性充電使用可能・折り畳み可能・滑り止め・縦置き/横置き対応・角度調節・高さ調節内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13058799TM-TABST-02BK
2,709
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする