曜日別特売

自作用USBスイッチケーブル

自作用USBスイッチケーブル - ルートアール自作用USBスイッチケーブル - ルートアール自作用USBスイッチケーブル - ルートアール自作用USBスイッチケーブル - ルートアール自作用USBスイッチケーブル - ルートアール自作用USBスイッチケーブル - ルートアール自作用USBスイッチケーブル - ルートアール自作用USBスイッチケーブル - ルートアール

予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 ケーブルは最大150mまで延長可能 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能

付属品8cm、CD-ROm、日本語簡易マニュアルブラック質量(g)360(ケーブル/コネクタ含む)ケーブル長(m)2.2対応OSWindows11/10/8.1/8(各32/64bit)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×140×40(ケーブル含まず)インターフェースUSB(A オス)解像度画面:XGA以上内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13058939RI-SWCB1-A
2,346
2,290
2,519(税込)
当日出荷
13058948RI-SWCB3-A
2,668
2,598
2,858(税込)
当日出荷
13058957RI-SWCB6-A
2,982
2,890
3,179(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする