60mmファン付PCIスロットカバー

60mmファン付PCIスロットカバー - 長尾製作所

60mmファン付PCIスロットカバー 3スロットを使いケース内のエアフローを向上 冷却性と静音性を両立した60mmファン採用 ファンは安心品質のX-FANブランド 中空ベアリングで低ノイズ・低振動を実現 グラフィックボードの冷却強化に最適

寸法(mm)ファン:60×60×20厚静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.34定格電圧(V)12/0.12A本体質量(g)約100表面処理黒色塗装回転数3000rpm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×61×22コネクタ3pinノイズレベル21.06dBA軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)最大風量(CFM)12.76内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13059027N-PCI-FAN60
1,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする