アドテック
産業用 M.2 2280 PCIe SSD 480GB 3D TLC 標準温度品
グローバルウェアレベリング機能
内部エラービット検出機能
独自機能の電源断対策機能
S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状
2.5inch SATA (7+15 pin)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
100×69.85×7
対応
ATAセキュリティ、S.M.A.R.T
最大消費電力(W)
アイドル時:0.4、動作時:1.03
インターフェース
SATA III 6Gb/s
耐衝撃性
1500G、0.5ms
耐振動性能
20G、7~2000Hz
動作温度(℃)
0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
MTBF(時間)
200万
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13008968
AD80P3480G3DCENES
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください