アイホン
テレビドアホンセット録画機能 JTS-2AE-T
ドアホンがあなたに代わって来客応対する「おまかせ応答」機能を搭載
仕様
非常ボタンあり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
モニター:135×180×22
設置方式
玄関2/室内2
カメラ仕様
170°パノラマ
モニターサイズ
3.5型カラー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13008758
JTS-2AE-T
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください