リスパック
クリーンカップ APT
通常のAPTシリーズより蓋を低く設計することで、同じ内容量でもぎゅっと詰まったぎっしり感を演出。段積み機能はそのまま、二酸化炭素発生量を抑え、容リ法委託金も削減できます。本体のみ、蓋は別売りです。
材質
A-PET
寸法(mm)
121×101×15
色
黒
容量(mL)
約105ml
電子レンジ
不可
内容量
1ケース(100枚×20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13011524
APTスリム212 BA 黒
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980